SMDレジスタ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 注文コード62274137 品番CR0201AJ/-000GLF
参考基準価格(税別)¥6,610 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、抵抗値が 0 Ω、電力が 50 mW です。厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、抵抗値が 0 Ω、電力が 50 mW です。厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05W アズワン品番65-6962-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする