SMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) アズワン品番65-6932-11 注文コード62274374 品番SG73P1EWTTP1001F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品はアズワン品番13種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W アズワン品番65-6932-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする