SMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) アズワン品番65-6928-73 注文コード62274399 品番SG73P1EWTTP15R0F
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品はアズワン品番13種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W アズワン品番65-6928-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする