SMDレジスタ 0603 1608M 0.1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62274670 品番TNPU06032K00AWEN00
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

Vitelec TNPU シリーズ 2k Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性
Vitelec TNPU シリーズ 2k Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性。

仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.1W アズワン品番65-6948-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする