※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W19型ウォーキングワゴン ナイロンウレタン車

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62274933 品番 W19C-A4612
参考基準価格(税別)¥276,400 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

棚板・支柱・キャスター金具すべてがSUS304のオールステンレス仕様ですのでクリーンルーム等に最適です。大またで歩いてもぶつからない仕様になっていますので足元も安心です。

幅(mm)1220 高さ(mm)(ガード)50 材質(本体)SUS304 タイプオールステンレス仕様 奥行(mm)460 段数2 全高(mm)950 材質(キャスター)ナイロンウレタン車(ストッパー付2個) キャスター径(Φmm)100 棚ピッチ(mm)25 キャスター金具SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)200

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする