※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
キャニオンの 収納・設備・保管・運搬用品
キャニオンの ステンレス製ワゴン
キャニオンの 標準型
W19型ウォーキングワゴン ゴム車
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62275046
品番
W19A-S6106
参考基準価格(税別)
¥174,300
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
大またで歩いてもぶつからない仕様になっていますので足元も安心です。
幅(mm)
610
奥行(mm)
610
全高(mm)
950
高さ(mm)
(ガード)50
均等耐荷重(kg/台)
200
材質(本体)
SUS304
キャスター径(Φmm)
100
材質(キャスター)
ゴム車(ストッパー付2個)
キャスター金具
スチール
棚ピッチ(mm)
25
段数
2
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません