※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W19型ウォーキングワゴン ゴム車

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62275064 品番 W19A-S6109
参考基準価格(税別)¥194,500 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

大またで歩いてもぶつからない仕様になっていますので足元も安心です。

幅(mm)910 奥行(mm)610 全高(mm)950 高さ(mm)(ガード)50 均等耐荷重(kg/台)200 材質(本体)SUS304 キャスター径(Φmm)100 材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個) キャスター金具スチール 棚ピッチ(mm)25 段数2 グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする