※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W21型ステンレスワゴン SUS430

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62275414 品番 W21A-Y4609
参考基準価格(税別)¥96,300 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

棚板・支柱はSUS430製になり、耐腐食性・美観に優れたワゴンです。

幅(mm)910 材質(本体)SUS430 奥行(mm)460 段数2 全高(mm)950 材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個) キャスター径(Φmm)100 棚ピッチ(mm)25 キャスター金具スチール アズワン品番63-7091-62 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)200

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする