SMDレジスタ 0612 1632M 1W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:± 0.5, ± 1 %●定格電力:1W アズワン品番65-7027-64 注文コード62275424 品番MCW0612MC4702FP100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥740
この商品は仕様・アズワン品番9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:± 0.5, ± 1 %●定格電力:1W アズワン品番65-7027-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする