SMDレジスタ 0612 1632M 1W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-6949-02 注文コード62275440 品番NCW0612MC9107FP500
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は仕様・アズワン品番9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-6949-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする