SMDレジスタ 0612 1632M 1W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) アズワン品番65-6947-04 注文コード62275494 品番NCW0612MC3307FP500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品はアズワン品番11種類から選べます 他の種類を見る

Vishay の許容電力定格の低抵抗 Terminal Thin Film チップ抵抗器で、サイズ 0612 で最大 1 W の主な用途には、車載用電子機器や産業用機器(負荷抵抗器など)のパワーエレクトロニクスなどがあります。温度係数: ± 50 ppm/ K 動作温度範囲: -55 → 175 ℃ 抵抗値許容差: ± 1 %
Vishay の許容電力定格の低抵抗 Terminal Thin Film チップ抵抗器で、サイズ 0612 で最大 1 W の主な用途には、車載用電子機器や産業用機器(負荷抵抗器など)のパワーエレクトロニクスなどがあります。温度係数: ± 50 ppm/ K 動作温度範囲: -55 → 175 ℃ 抵抗値許容差: ± 1 %。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-6947-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする