SMDレジスタ 0612 1632M 1W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード62275607 品番MCW0612MC4701FP100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

Vishay の幅広い Terminal Thin Film チップ抵抗器は、信頼性、安定性、電力損失、堅牢な設計が重要視される現代的な業務用電力測定電子機器のほとんどの分野で使用されています。抵抗値許容差: ± 0.5 %、± 1 % ± 25 ppm/ K、± 50 ppm/ K の温度係数 定格消費電力: 1.0 W 動作温度範囲: -55 → 175 ℃
Vishay の幅広い Terminal Thin Film チップ抵抗器は、信頼性、安定性、電力損失、堅牢な設計が重要視される現代的な業務用電力測定電子機器のほとんどの分野で使用されています。抵抗値許容差: ± 0.5 %、± 1 % ± 25 ppm/ K、± 50 ppm/ K の温度係数 定格消費電力: 1.0 W 動作温度範囲: -55 → 175 ℃。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:± 0.5, ± 1 %●定格電力:1W アズワン品番65-7029-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする