SMDレジスタ 0Ω 0402 1005M 0.063W 1袋 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10000個) 注文コード62275905 品番RC0402JR-070RL
参考基準価格(税別)¥3,970 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

0402 Format RC Series Reels - 1%
Suitable for pick and place machinery Ideal for small batch production or R ; D departments
0402 Format RC Series Reels - 1%。Suitable for pick and place machinery Ideal for small batch production or R ; D departments。

仕様●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.063W●シリーズ:RC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7126-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする