SMDレジスタ 0Ω 0402 1005M 0.06W 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 注文コード62275914 品番RCA04020000ZSED
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

自動車、耐硫化リード( Pb )フリー厚膜、角型チップ抵抗器です。H2S 大気に対する優れた耐性 1000 h @ 70 ℃ での安定性 Δ R/R:1 % 高品質セラミックにメタルグレーズ ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応しています
自動車、耐硫化リード( Pb )フリー厚膜、角型チップ抵抗器です。H2S 大気に対する優れた耐性 1000 h @ 70 ℃ での安定性 Δ R/R:1 % 高品質セラミックにメタルグレーズ ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応しています。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●定格電力:0.06W●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RCA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7170-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする