SMDレジスタ 0Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード62276018 品番RCA06030000ZSEA
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●定格電力:0.1W●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RCA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7164-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする