SMDレジスタ 0Ω 0805 2012M 0.12W 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード62276070 品番RCA08050000ZSEA
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

自動車、耐硫化リード( Pb )フリー厚膜、角型チップ抵抗器です。H2S 大気に対する優れた耐性 1000 h @ 70 ℃ での安定性 Δ R/R:1 % 高品質セラミックにメタルグレーズ ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応しています
自動車、耐硫化リード( Pb )フリー厚膜、角型チップ抵抗器です。H2S 大気に対する優れた耐性 1000 h @ 70 ℃ での安定性 Δ R/R:1 % 高品質セラミックにメタルグレーズ ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応しています。

仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●定格電力:0.12W●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RCA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7163-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする