※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
キャニオンの 収納・設備・保管・運搬用品
キャニオンの ステンレス製ワゴン
キャニオンの 標準型
サイドアップワゴン SUS430
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62276279
品番
RWA-P4612
参考基準価格(税別)
¥94,700
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
棚板・キャスター金具はスチール製、支柱はSUS430製になります。また積載物の落下防止の為に棚板フレームに立ち上がりがあります。
幅(mm)
1220
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
460
段数
3
全高(mm)
960
材質(キャスター)
ゴム車(ストッパー付2個)
キャスター径(Φmm)
100
材質(ポール)
SUS430
キャスター金具
スチール
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/台)
200
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
全国
数量2以上のご注文
無料
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません