曜日別特売
L10C-A4610 L10型ステンレスカート ナイロンウレタン車 キャニオン 62276823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L10型ステンレスカート ナイロンウレタン車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
奥行(mm)460
幅(mm)1070
内容量1台注文コード62276823品番L10C-A4610
参考基準価格(税別)¥411,100販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

棚板・支柱・キャスター金具すべてがSUS304のオールステンレス仕様ですので耐腐食・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。キャスター付なのでレイアウト変更時でも便利です。H1550なのでカートを動かす時も前方が見渡せて安全です。全段4方向H100mmガード付き、間口片側はフリーガードです。

幅(mm)1070奥行(mm)460全高(mm)1550高さ(mm)(ガード)100均等耐荷重(kg/台)200材質(本体)SUS304キャスター径(Φmm)125材質(キャスター)ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)キャスター金具SUS304棚ピッチ(mm)25段数5仕様メッシュ棚タイプオールステンレス仕様グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする