※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
キャニオンの 収納・設備・保管・運搬用品
キャニオンの ステンレス製ワゴン
キャニオンの 標準型
ミニワークテーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
700
材質(本体)
SUS304
材質(キャスター)
ゴム
材質(天板)
ポリエステル化粧板
注文コード
62277715
品番
WT12A-S4606P
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・材質・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
装置や作業台等の補助用テーブルに最適です。
幅(mm)
700
サイズ
(中棚)460×610
材質(本体)
SUS304
奥行(mm)
550
段数
3
全高(mm)
805
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
75
材質(天板)
ポリエステル化粧板
色(天板)
ベビーピンク
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません