※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCC-4 オールステンレスチェアー 腰当付き キャニオン 62277758 BCC-4 オールステンレスチェアー 腰当付き キャニオン 62277758

オールステンレスチェアー 腰当付き

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 材質(本体)SUS304 材質(キャスター)ナイロンウレタン車 注文コード62277758 品番BCC-4
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレスのチェアーですので耐腐食性・耐薬品性に優れております。

座面径(Φmm)360 材質(本体)SUS304 材質(キャスター)ナイロンウレタン車 奥行(mm)550 全高(mm)430〜530 幅(mm)550 グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする