※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
キャニオンの 収納・設備・保管・運搬用品
キャニオンの ステンレス製ワゴン
キャニオンの 標準型
オールステンレスチェアー 腰当付き
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
材質(本体)
SUS304
材質(キャスター)
ナイロン車
注文コード
62277767
品番
BCK-4
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレスのチェアーですので耐腐食性・耐薬品性に優れております。
座面径(Φmm)
360
材質(本体)
SUS304
材質(キャスター)
ナイロン車
奥行(mm)
550
全高(mm)
430〜530
幅(mm)
550
グリーン購入法
適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません