※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスハンガーラック

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62277819 品番 SHR-2662C
参考基準価格(税別)¥232,700 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

丈夫で衛生的なSUS304製。ウェアの管理もクリーンにできます。キャスター付ですのでレイアウト変更も簡単に行えます。

材質SUS304 幅(mm)1520 奥行(mm)460 全高(mm)1985 材質(キャスター)ナイロンウレタン車 キャスター径(Φmm)75 キャスター金具ステンレス グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62277794
2024-05-16
用途:
食品工場の職員用
建設業・工事業

大きさも場所を取らず、キャスター付きなので移動も簡単で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする