※本体画像1

HP-B171N-S スマホシングルインナーホン オーム電機 62278117 HP-B171N-S スマホシングルインナーホン オーム電機 62278117 HP-B171N-S スマホシングルインナーホン オーム電機 62278117

スマホシングルインナーホン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62278117 品番 HP-B171N-S
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

スマホ対応のコントローラー一体型シングルイヤホン
耳栓型、10mmドライバー
スマホ着信応答、音量/再生操作が可能
1.2mコード、I型プラグ

付属品コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M、L) 型式ダイナミック型/耳栓型 シルバー 質量(g)9(コード含む) コード長さ(m)1.2 プラグΦ3.5mm4極(CTIA)、金メッキステレオミニプラグ(I型) 音圧レベル(dB)98 再生周波数(Hz)20〜20000 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)直径10 最大許容入力(mW)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする