オーム電機
オーム電機の AV家電
オーム電機の オーディオ
オーム電機の ヘッドホン/イヤホン/マイク
ステレオヘッドホン H125
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62278135
品番
HP-H125N-W
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ステレオヘッドホン 密閉型
大口径40mmドライバ搭載
絡みにくい平形コード
色
ホワイト
ケーブル長(m)
1.2
プラグ
Φ3.5mmステレオミニプラグ(L型)
スピーカー
ダイナミック型 口径40mm
再生周波数(Hz)
20-20000
インピーダンス(Ω)
32
音圧感度(dB)
106
最大許容入力(mW)
50
イヤホン形状
ヘッドホン