※本体画像

LDG4L-G AG24 LEDボール電球 E26 40形 全方向 オーム電機 62278257 LDG4L-G AG24 LEDボール電球 E26 40形 全方向 オーム電機 62278257

LEDボール電球 E26 40形 全方向

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62278257 品番 LDG4L-G AG24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ボール電球40形相当の明るさ
配光角240°以上の全方向タイプ
省エネ法2027年度目標基準達成
密閉形器具対応

光色電球色 定格消費電力(W)4 口金E26 電球の種類LED 全光束(Lm)470 電圧(V)100 質量(g)85 平均演色評価数(Ra)82 電球形状ボール球 エネルギー消費効率(Lm/W)117.5 配光角度(°)240 定格入力電流(mA)74
注意
※ 次のような器具には使用できません
調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)/誘導灯・非常用照明器具/水銀灯器具など/断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)/ランプと反射板の距離が狭い器具/直流電流
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする