速乾のパーツクリーナーは乾燥が早く、クリーナーそのものの噴射圧で洗い流す感じでなのでどんどん液が減って勿体無いな〜と思ってたけど、これはちゃんと作業時間も与えてくれるし、終わる頃にはちゃんと乾いてくれるし、パーツクリーナーは全部コレでいいと思う。
主な使用用途はバイクメンテナンス時のパーツクリーナーとして使用。
速乾タイプだと直ぐに乾いてしまいますが、こちらの商品は中速乾タイプのクリーナーですのでブラシなど清掃道具使用しながらの噴霧で効率良く清掃できお勧めです。
べとべとに付いてしまっているオイル汚れには、速乾性のパーツクリーナーでは、ブラシで擦っても直ぐに乾いてしまうので、こちらの中速乾を購入しました。
頑固なオイル汚れには、やはり中速乾を吹いてブラシで擦れば良く落ちました。
通常の汚れは落ちます。
主にドラムブレーキの洗浄で使用しています。
量も多いのでそこそこ持ちます。
以前、(前の仕様?)のときはガス漏れしたので交換してもらいましたが、今のはガス漏れもないです。
バイクチェーンを外してケースに入れた後、このパーツクリーナーをぶっかけて笑、チェーン洗浄する
全く同じ方法でも、速乾性の物では凝り固まったグリスが落ちる前に乾いてしまうが中乾速の物では、十分にグリスを溶かしきる事が可能で、バイクチェーン洗浄にぴったり
自転車のチェーン洗浄とかにも良いかも?
いつも使ってる商品ですので性能は間違いないです。
揮発が遅いので吹き付けてからブラシなどで掃除に大変便利です?
とても良く落ちるし、直ぐは乾かないので、リヤハッチのバックカメラ通す時に多めに入れるととても入れやすくなります。
これを使い始めて通常の使用で速乾性の物を使うことは無くなりました。知人にも勧めています。参考までにウインドウスクリーンやアクリルヘッドライトの脱脂には超速乾が推奨されていますのでこの商品を使ったことはありません。