暁製作所
暁製作所の 収納・設備・保管・運搬用品
暁製作所の ステンレス製ワゴン
暁製作所の 標準型
ステンレスワゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
850
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×450×850
注文コード
62278844
品番
DS-4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
高さ・外形寸法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
天板・棚板・支柱パイプはすべて錆・腐食に強いSUS304を使用しており、病院・研究所・食品・薬品関係から一般工場まで幅広く使用されています。
高さ(mm)
850
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×450×850
均等耐荷重(kg)
40(棚板1枚/20迄)
有効寸法(mm)
棚間:500
材質
SUS304
キャスター径(Φmm)
100
材質(キャスター)
ゴム
キャスター金具
スチール
ストッパー
対角2個付
棚板
フラット
質量(kg)
12
用途
病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。
仕様
完成品
注意
※棚板ピッチの変更はできません。※個人宅配送不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
17,000
/
税込
¥
18,700