※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSA3-1315 ステンレス軽中量物品棚 暁製作所 62279639 KSA3-1315 ステンレス軽中量物品棚 暁製作所 62279639

ステンレス軽中量物品棚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62279639 品番 KSA3-1315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

組立はハンマー1本で簡単に行えます。棚板の増減も自由、収納物に合わせて自在に組み替えが可能です。(50mmピッチ) ヘアーライン仕上げで、ステンレスの美しい素材感が空間を上品に演出。

用途病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。 材質SUS304 高さ(mm)1800 間口W×奥行D×高さH(mm)1286×322×1800 段数5 均等耐荷重(kg)(棚板1枚当り)200、(棚1台当り)1500
注意
※個人宅配送不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥11,000 / 税込 ¥12,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする