曜日別特売
KSA4-2325 ステンレス軽中量物品棚 暁製作所 62280007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSA4-2325 ステンレス軽中量物品棚 暁製作所 62280007
KSA4-2325 ステンレス軽中量物品棚 暁製作所 62280007

ステンレス軽中量物品棚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
高さ(mm)2100
間口W×奥行D×高さH(mm)1286×472×2100
1286×472×2100
961×322×2100
961×472×2100
961×622×2100
1286×322×2100
1286×622×2100
1586×322×2100
1586×472×2100
1586×622×2100
1886×322×2100
1886×472×2100
1886×622×2100
961×322×1800
961×472×1800
961×622×1800
1286×322×1800
1286×472×1800
1286×622×1800
1586×322×1800
1586×472×1800
1586×622×1800
1886×322×1800
1886×472×1800
1886×622×1800
材質SUS430
内容量1台注文コード62280007品番KSA4-2325
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

組立はハンマー1本で簡単に行えます。棚板の増減も自由、収納物に合わせて自在に組み替えが可能です。(50mmピッチ) ヘアーライン仕上げで、ステンレスの美しい素材感が空間を上品に演出。

用途
病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。
材質SUS430高さ(mm)2100間口W×奥行D×高さH(mm)1286×472×2100段数5均等耐荷重(kg)(棚板1枚当り)200、(棚1台当り)1500
注意
※個人宅配送不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)11,000/税込12,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)11,000/税込12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする