※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
暁製作所
暁製作所の 収納・設備・保管・運搬用品
暁製作所の ステンレス製ワゴン
暁製作所の 標準型
ステンレス中量物品棚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62280348
品番
MS3-1165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の中量物品棚。棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)
用途
病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。
材質
SUS304
高さ(mm)
1800
間口W×奥行D×高さH(mm)
950×900×1800
段数
5
均等耐荷重(kg)
(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)2000
注意
※個人宅配送不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,300
/
税込
¥
13,530
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,300
/
税込
¥
13,530