※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
暁製作所
暁製作所の 収納・設備・保管・運搬用品
暁製作所の ステンレス製ワゴン
暁製作所の 標準型
ステンレス台車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62281057
品番
DS-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の重量用台車です。
用途
病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。
仕様
完成品
質量(kg)
35
材質(キャスター)
ウレタン車
押手高さ(mm)
800
キャスター径(Φmm)
150
均等耐荷重(kg)
500
キャスター金具
スチール
荷台寸法(間口W×奥行D)(mm)
1200×750
注意
※個人宅配送不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
26,500
/
税込
¥
29,150
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
26,500
/
税込
¥
29,150