タッチナイフR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モーブピンク 注文コード62293850 品番244B‐MPK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

刃が自動で戻る安心設計。バネの力で刃が戻るので安心。スライダーをストッパーまで押し込むと刃を固定できます。
刃は水洗い可能。サビにくく、切れ味が長持ちする 高品質ステンレス刃を採用。
便利なマグネット付き。裏はマグネット付きで、よく使う場所にくっつけて 保管できます。※素材によってはくっつかない場合があります。
コンパクトなサイズ。本体は縦35mm×横40mmの手のひらに収まるサイズなので、 邪魔になりません。

用途届いた荷物の開梱、パッケージの開封、袋の開封、ラベルのカット 仕様マグネット付 モーブピンク 寸法(縦×横)(mm)35×40 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.83MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする