USC-200 万能ハサミ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 62293877 USC-200 万能ハサミ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 62293877 USC-200 万能ハサミ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 62293877 USC-200 万能ハサミ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 62293877 USC-200 万能ハサミ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 62293877

万能ハサミ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード62293877 品番USC-200
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

紙・布・金属板・線材など様々な物を切断可能な強力タイプのハサミです。
サビづらいステンレス製ギザ刃で対象物をしっかりと捉えます。
保管時等に不意な開閉を防ぐロックレバー付です。
連続作業がしやすいスプリング付です。

用途薄い金属板・革・布・線材などの切断 全長(mm)200 質量(g)155 寸法L(mm)200 切断能力(mm)アルミ板:1まで/アルミニウム・銅線:Φ2.5まで/銅板:0.5まで/亜鉛メッキ、ブリキ板:0.4まで/銅より線導体:Φ3芯×2/革:5まで/プラスチックシート:2まで/電線ケーブル:Φ5.5/ゴムシート:5まで 寸法W(mm)55.0 寸法T1(mm)8.0 寸法T2(mm)19.0 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。活線の切断は絶対しないで下さい。
※鉄線・銅線・その他を切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがありますので、危険防止のために保護メガネを着用して下さい。
※切断能力の数値は目安です。使用状況により異なる場合がございます。

商品説明動画

TONE 万能ハサミ (USC-200)【TONE公式】
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする