ブギーボード ペーパリー スターターセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 62293920 品番 BB-18M-S2A
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スイスイ書いてパッと消せる。ふせんみたいにやわらかな、新感覚の電子メモ
薄くてやわらかい。重ねて保管できるので省スペース
マグネットで貼れる。付属のステンレスシートでスチール以外にも
色分けで管理。案件ごとに分けられる
なめらかな書き心地。筆圧で線の太さが変わる
何度も繰り返し使える。1回の電池交換で約10万回消去可能 ※電池交換はスタイラス側
ワンタッチで消去。専用スタイラス上部を本体に当てるだけ

セット内容本体(BB-18M)2枚、専用スタイラス(BB-18ST)、単6形アルカリ乾電池(AAAA)2本セット済み、ステンレスシール2枚、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ポリアミド樹脂、PVC、PET、専用スタイラス:ガラス繊維強化PC サイズM 質量(g)本体(BB-18M):約10 ※1枚あたり、専用スタイラス(BB-18ST):約13 ※電池を含まず 外形寸法(mm)本体(BB-18M):100(W)×150(H)×0.5(D) ※1枚あたり、専用スタイラス(BB-18ST):Φ12×154(H) ※クリップ除く※突起部除く 使用電池単6形アルカリ乾電池(AAAA)2本 ※スタイラス側の電池交換式 使用環境温度(℃)10〜40 画面サイズ約7インチLCD(約100×150mm) ※1枚あたり 保管温度(℃)-10〜60 マグネット 使用可能回数約10万回(電池交換式) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本機は、電子機器の為、水などをかけたり、水中で使用すると故障します。
※本機を分解、または改造しないでください。事故や故障の原因になります。
※本機を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※筆記の際は、ボールペンや金属類などの硬いもので書いたり、強い力で一点を押し続けると画面(LCDパネル)の表面にキズが付き使用が困難になったり、故障の原因になります。
※画面(LCDパネル)を拭く際は、画面クリーナーもしくは、柔らかい布をお使いください。
※電池の+と-を逆にして使用しないでください。電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする