TLT020-KH テルッタ マルチケース キングジム 62293990 TLT020-KH テルッタ マルチケース キングジム 62293990 TLT020-KH テルッタ マルチケース キングジム 62293990 TLT020-KH テルッタ マルチケース キングジム 62293990 TLT020-KH テルッタ マルチケース キングジム 62293990

テルッタ マルチケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62293990 品番 TLT020-KH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

PCが入るメイン収納のほか、外付けの収納スペースが充実。さまざまなサイズのポケットや収納スペースがあるので、ワークツールをまとめて収納できます。
ハンギングラックに吊るすことで小物を簡単に取り出せる。ポケットが表面についているので、必要な時にすぐに取り出せます。移動するときはハンギングラックからマルチケースだけを取り外すことで、ノートPCや小物をまとめて持ち運べます。

仕様最大収納部寸法(内寸):約325(W)×25(D)×225(H)mm(ノートPC:13〜14インチ相当) 材質ポリエステル カーキ 質量(g)約190 耐荷重(kg)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×45×240
注意
※PCの機種によっては入らない場合がございます。
※勢いよく物を載せたり、入れないでください。破損の原因となります。
※先の尖ったもの、鋭利なものはあらかじめ保護したうえで収納してください。
※耐荷重以上の重さのものを載せないでください。また、荷重が片寄らないようにしてください。けがや落下・破損の原因となります。
※本製品に収納した物の破損や故障など、メーカーは一切その責任を負いません。予めご了承ください。
※水濡れや摩擦により、色落ちや色移りすることがあります。
※濡れた状態で放置すると劣化の原因になりますのでご注意ください。
※暖房器具や火器の近くで使用しないでください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする