LEITZ
LEITZの ファイリング
LEITZの ファイル
LEITZの リングファイル
ライツレバーアーチファイル55mm
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
62294060
品番
1015-50-25
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
レバーが180°開くから、書類の抜き差しが簡単。左右どちらからでも書類を差し込むことができます。
材質
PP
色
レッド
サイズ
A4
タイプ
タテ型
種類
2穴Dリング
背幅(mm)
55
穴数
2
寸法(縦×横)(mm)
320×285
綴じ厚(mm)
36
収納枚数(枚)
350(適正)