LEITZ
LEITZの ファイリング
LEITZの 収納ボックス/ケース
LEITZの スタンドファイルボックス
ライツマガジンファイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62294096
品番
2476-00-35
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ライツの卓上収納シリーズ。自由な組み合わせで、デスク収納をカスタマイズ。用途に応じて豊富なバリエーションをご用意。丈夫で高品質な素材を使用し、耐久性も抜群!
材質
PS
色
ブルー
耐荷重(kg)
2
収納幅(mm)
70
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×278×310