ライツレタートレー横型スタンダード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62294254 品番 5218-00-35
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ライツの卓上収納シリーズ。自由な組み合わせで、デスク収納をカスタマイズ。丈夫で高品質な素材を使用し、耐久性も抜群!

材質PS ブルー サイズA4ヨコ型 耐荷重(kg)2.8 内寸(mm)350×255×63 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×273×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする