LEITZ
LEITZの 机上整理・収納用品
LEITZの レタートレー
ライツレタートレー横型ジャンボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62294288
品番
5219-00-95
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ライツの卓上収納シリーズ。自由な組み合わせで、デスク収納をカスタマイズ。丈夫で高品質な素材を使用し、耐久性も抜群!
材質
PS
色
ブラック
サイズ
A4ヨコ型
耐荷重(kg)
3.2
内寸(mm)
350×255×97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
363×273×103