ライツプラスレタートレースタンダード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62294306 品番 5227-10-95
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ライツの卓上収納シリーズ。自由な組み合わせで、デスク収納をカスタマイズ。丈夫で高品質な素材を使用し、耐久性も抜群!

材質PS ブラック サイズA4タテ型 耐荷重(kg)2.8 内寸(mm)240×315×62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×357×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする