LEITZ
LEITZの 机上整理・収納用品
LEITZの デスクトレー
ライツプラスソートトレージャンボA3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62294315
品番
5232-00-35
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ライツの卓上収納シリーズ。自由な組み合わせで、デスク収納をカスタマイズ。用途に応じて豊富なバリエーションをご用意。丈夫で高品質な素材を使用し、耐久性も抜群!
付属品
仕切り板、ラベルホルダー、ラベル
材質
PS
色
ブルー
規格
A3ヨコ型
耐荷重(kg)
9
本体寸法(mm)
490×385×125
内寸(mm)
470×355×108