LEITZ
LEITZの 机上整理・収納用品
LEITZの その他卓上商品
ライツ見出しラベルホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62294394
品番
6005-00-02
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ライツの卓上収納シリーズ。自由な組み合わせで、デスク収納をカスタマイズ。丈夫で高品質な素材を使用し、耐久性も抜群!
付属品
インデックス紙×10
材質
PP
寸法(縦×横)(mm)
収容:14×53
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
15×55×6