本体画像
コンビ
コンビの 椅子
コンビの 学習・研修椅子
Combiハイチェア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62294516
品番
HC22
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
お子様連れでも安心して外食が楽しめるよう、快適で居住性に配慮した外食施設向けの乳幼児補助いすです。
用途
乳幼児用の補助いすです。
仕様
使用対象月齢:おすわりができる頃(生後7か月)〜5才(60ヵ月)まで。●足乗せ台の高さ(mm):289
材質(本体)
本体:天然木、MDF
質量(g)
6.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
531×481×798
座面高さ(mm)
495
関連資料:
(1.28MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません