LK-119DPチラシ

LK-119DP 消火器スタンドストッパーDP リンテック21 62294559 LK-119DP 消火器スタンドストッパーDP リンテック21 62294559 LK-119DP 消火器スタンドストッパーDP リンテック21 62294559 LK-119DP 消火器スタンドストッパーDP リンテック21 62294559 LK-119DP 消火器スタンドストッパーDP リンテック21 62294559

消火器スタンドストッパーDP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62294559 品番LK-119DP
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

消火器の転倒、移動防止!
消火器を定位置に確実な固定!カーペット床でも強力に固定!
取り出しは真上に持ち上げるだけ!
10型以下のフックが付いてない消火器にも対応!
ネジ止め・穴あけ不要!(強力接着パッドで床に固定)
・地震による火災が起きた際、消火器が転倒・移動して定位置に無いと使いたい時に使えなくなる恐れがあります。本製品は、地震の際、消火器が転倒・移動する事を防止するものです。
・付属の19mmスパナを使い、スタンドとリングをネジ棒で繋ぎ、組み立ててご使用下さい。
・本製品はスタンドの滑り止めマットとリングによる固定なので、消火器にフックがついていないタイプでも、ご使用頂けます。
・取り外す時は24mm六角ナットを24mm六角穴部にはめ、スパナで回すだけ。専用工具不要で外せます。(注:ナット、スパナはお客様でご用意下さい。)
レイアウト変更などで移設の際には別売りの交換接着パッドを使用し、再利用可能です。
スタンドの底面を床に接着固定し、消火器をスタンド上面滑り止めマット部に乗せて使います。
・カーペット床でも強力に固定できる接着パッドを使っているのでカーペットの上から容易に設置してお使い頂けます。(*タイルカーペット等、毛足の短いカーペットの場合)・スタンドを床に接着固定し、上に消火器を置く使い方なので、消火器自体の設置も簡単です。いざと言う時、消火器を真上に持ち上げるだけで、すぐに使用出来ます。

材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、塩ビ、アクリル系接着材 寸法(mm)約200×200×340 構成本体 × 1式(スタンド、リング、ネジ棒)、 19mm板スパナ × 1、 取説 × 1 使用環境温度(℃)0〜40 質量(g/個)約1300 耐久性10年
注意
※全てのカーペットに対応する物ではありません。毛足の長いカーペットでは効果が得難い事をご了承下さい。
※本製品は地震による消火器の転倒及び移動を防止するものですが、災害や事故等による被害を補償するものではありません。
※取り付けに関し、本紙をよくご覧になり、確実に行ってください。
※本製品に衝撃を与えないでください。思わぬ事故や破損等の原因になります。
※ なお落下防止目的以外でのご使用はご遠慮下さい。
※本製品は5年を目安に交換してください。
※予告なく仕様変更することもありますので、あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする