※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

77100101 スピードUVライトジェル(単品) ハウスボックス 62294839 77100101 スピードUVライトジェル(単品) ハウスボックス 62294839 77100101 スピードUVライトジェル(単品) ハウスボックス 62294839

スピードUVライトジェル(単品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 成分合成樹脂(アクリル系)、艶消剤、添加剤 仕様補修対象:木材用 注文コード62294839 品番77100101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は成分・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

・無溶剤型樹脂のため、充填後のヤセがありません。
・紫外線硬化型で超速乾です。
・コンパクトなので持ち運びが簡単です。
・通常のUVライトでも硬化できます。
・硬化後も適切な柔軟性を持ち素材に追従するため取れにくいです。
【石材・金属用】
石材、金属の補修に。キッチンカウンターやタイル等にご使用いただけます。
カラー:クリア
【木材用】
フローリングや家具などの補修に。色を混ぜ合わせることも可能です。
付属の透明シートを使用して平滑に仕上がります。
カラー:クリア
【プラスチック用】
スマホケースやプラモデルなど、プラスチック製品補修が可能です。
カラー:クリア
【陶器用】
陶器の欠けや取っ手などの補修にご使用いただけます。
硬化後も適度な柔軟性があり、素材に追従しますので取れにくいです。
カラー:ホワイト

仕様補修対象:木材用 成分合成樹脂(アクリル系)、艶消剤、添加剤 クリア 質量(g)7 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量6.895mL 特性超速乾 危険物の性状非水溶性
注意
※こちらは充填剤(ジェル)の単体販売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする