竿用チュ-ブ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用できる竿の直径(cm):3.8〜4.2cm●使用できる竿の長さ(m):4 注文コード62295058 品番A-40GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ものほし竿の補修用カバーに最適
ホーキの柄や支柱の腐食の抑制など、アイデア次第でご使用いただけます。

仕様●使用できる竿の直径(cm):3.8〜4.2cm●使用できる竿の長さ(m):4 材質PVC樹脂 寸法(mm)74×4500×0.1 グレー 質量(g)95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-13
用途:
竹竿の保護用
有限会社ビットワークス 様

趣味の無線でアンテナを自作し、4m弱の竹竿をマスト替わりに使用してます。その表面保護用に使用しました。整髪用の500w程度ドライヤーで充分収縮しました。

2025-01-11
用途:
アルミパイプのカバー
運輸・通信業

物干し竿に使っているアルミパイプのアルマイトが剥げ、擦ると灰色の色が着くようになってしまったのでカバーしました。
アルミパイプは熱伝導が良く、以前、竹竿をカバーした時より均一感が出たので大変満足です。

対象商品:
62295058
2025-09-04
用途:
竿のカバー
医療・福祉・介護関連業

特に問題なし。ホームセンターにはもう、売ってないので助かりました。

対象商品:
62295049
2025-07-11
用途:
竿の保護
医療・福祉・介護関連業

もう、ホームセンターには売っていないのですごく助かりました。

対象商品:
62295040
2025-07-10
用途:
洗濯竿カバーに
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターにはもう売ってなくて困ってました。
問題なく装着できたので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする