コードレス高圧洗浄機(充電器無し)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62295076 品番CW-WT-LN
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

パワフルな高圧噴射で頑固な汚れも簡単に落とせます。
水道がなくてもバケツから汲み上げて使用できます。
充電式のためコンセントのない場所でも使用可能。
2種類のノズル(直射ノズル、扇形ノズル)で様々な用途に使用可能。

用途2種類のノズルで、洗車や外壁や・コンクリートの清掃から、水やりなど様々な用途に使用できます。 仕様最大距離:水平方向:約7.8m、垂直方向:約5.5m 質量(g)約670 ホース寸法(全長)(m)約5 寸法(cm)約23×21×75 バッテリーBAT-M-21V4500 使用環境温度(℃)0〜40 吐出水量(L/min)約2.4 バッテリー容量(mAh)4500
注意
※安全上のご注意
※ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする