F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の マシンリーマ
サーメットリーマSD ステンレス加工用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4.1
刃長(mm)
20
注文コード
62295198
品番
SD4.100
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
441
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途
ステンレス
材質
サーメット
刃数
6
全長(mm)
75
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
4.5
刃径(Φmm)
4.1
首下長(mm)
35
コーティング
ノンコーティング
食付長さ(mm)
0.5