シールタイプシート状熱電対(T型熱電対)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード62298505 品番NSMH-T-M-2000
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

最高200℃まで温度測定可能(但し、リード線の最高使用温度は260℃)
セパレータを剥がすだけで貼付け出来る簡単仕様
約14mm×10mm と小さく、剥離用セパレータ付で取り付けが簡単
繰り返し貼り直すことも可能
広い接触面積を持った温接点で 安定した温度測定
測温部がシートの為、風の影響を受けづらい
素線はK 型熱電対・T 型熱電対を選択可能

仕様(末端処理)剥き出し 材質(シート)ポリイミドフィルム/(粘着層)シリコーン系 長さ(mm)2000 (導体被覆色)(+) 赤 (-) 茶 シートサイズ(mm)14×10 温度測定範囲(℃)〜200 線色透明 素線径(mm)0.2 熱電対T 型熱電対 シート厚さ(mm)0.35(温接点部) 被覆フッ素樹脂PFA 被覆 クラスクラス2 RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)0.9
注意
※使用回数は使用環境等により異なります
※ご使用の前には、取扱説明書をよくお読みの上、記載内容に従って正しくご使用ください。
※ 故障や漏電による感電を避けるため、アース接続を確実に行った上、表示された正しい電源・電圧でご使用ください。
※本商品のシート部(ポリイミドフィルム)は結露の恐れがあり、シート側で通電してしまう可能性があり正確な計測ができない恐れがありますのでご注意願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする