エクストリーム ポータブルSSD V2

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62298557 品番 SDSSDE61-1T00-J25
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

パワフルでポータブル
読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。
頑丈で持ち運びに便利
最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。
いつでも携帯
便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。
プロフェッショナルグレードのストレージ
サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。

付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター 容量1TB 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54 インターフェースUSB 3.2 Gen2 コネクタUSB-C 互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0 アズワン品番64-9050-53

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:499

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする